Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Miniblatt, VE 3 Stk, Höhe ca. 420 mm, im Moosballen mit Wurzeln.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bambus Miniblatt
Bambus Miniblatt
Bambus Miniblatt
Artikel-Nr.:
     103-656082
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     656082KK
EAN/GTIN:
     4064118890041
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze bambus
Bambus Miniblatt, VE 3 Stk, Höhe ca. 420 mm, im Moosballen mit Wurzeln.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Trendiger Eyecatcher! Schlicht und elegant ist Bambus mittlerweile ein must have in jeder zeitgemäßen Einrichtung. Dieses Set aus Bambus-Pflanzen wird zu einem absoluten Blickfang in Ihren Geschäftsräumen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Deko-Pflanzen zu langlebigen Lieblingen. Besonders schön wirkt ein Ensemble aus mehreren in Büschen. Die Pflanzen präsentieren sich im Moosballen mit Wurzeln. Im 3er-Set.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
420 mm
Behälterhöhe:
70 mm
Durchmesser Behältnis:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 656082 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,61667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,86*
€ 53,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,93*
€ 46,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.