Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerpalme, VE 2 Stk, Höhe ca. 700 mm, im Kunststofftopf mit Erde.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zimmerpalme
Zimmerpalme
Zimmerpalme
Artikel-Nr.:
     103-656084
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     656084KK
EAN/GTIN:
     4064118890065
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Zimmerpalme, VE 2 Stk, Höhe ca. 700 mm, im Kunststofftopf mit Erde.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Ein trendiger Blickfang! An dieser zeitlos schönen Zimmerpalme im 2er-Set werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Zimmerpalmen-Nachbildung im Kunststofftopf zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob auf Ihrem Schreibtisch, auf Ihrem Empfangstresen oder als Fenster-Deko. Im 2er-Set.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
700 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
95 mm
Durchmesser Behältnis:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656084 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,56*
€ 67,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,15*
€ 62,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,04*
€ 48,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.