Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daucus carota, Stamm im Kunststofftopf, VE 2 Stk, Höhe ca. 450 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota
Artikel-Nr.:
     103-656136
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     656136KK
EAN/GTIN:
     4064118890263
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Daucus carota, Stamm im Kunststofftopf, VE 2 Stk, Höhe ca. 450 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Ein trendiger Blickfang! An diesem 2er-Set aus zeitlos schönen Daucus-carota-Büschen werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Daucus-carota-Nachbildung im Kunststofftopf zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob auf Ihrem Schreibtisch, auf Ihrem Empfangstresen oder als Fenster-Deko.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
450 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
120 mm
Durchmesser Behältnis:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656136 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 38,86*
€ 46,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,74*
€ 42,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.