Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierhanfpflanze, im Kunststofftopf, Höhe ca. 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierhanfpflanze
Zierhanfpflanze
Artikel-Nr.:
     103-656139
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     1921604-50
EAN/GTIN:
     4064118073598
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Zierhanfpflanze, im Kunststofftopf, Höhe ca. 900 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Ein trendiger Blickfang! An dieser zeitlos schönen Zierhanfpflanze werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Zierhanf-Nachbildung im Kunststofftopf zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob in Ihrem Arbeitszimmer, Empfangsbereich oder Konferenzraum.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
900 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
110 mm
Durchmesser Behältnis:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656139 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.