Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riedgras, in grauem Topf, VE 3 Stk, Höhe ca. 500 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Riedgras
Riedgras
Riedgras
Artikel-Nr.:
     103-656157
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     656157KK
EAN/GTIN:
     4064118889700
Suchbegriffe:
Büsche
Textilpflanze
Riedgras, in grauem Topf, VE 3 Stk, Höhe ca. 500 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Trendiger Eyecatcher! Schlicht und elegant sind Grasbüsche mittlerweile ein must have in jeder zeitgemäßen Einrichtung. Dieses Set aus Riedgras-Büschen wird zu einem absoluten Blickfang in Ihren Geschäftsräumen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diesen Gras-Busch zum langlebigen Liebling. Besonders schön wirkt ein Ensemble aus mehreren in Büschen in verschiedenen Größen. Die Pflanzen präsentieren sich im Topf aus Kunststoff und können so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gräser/Farne/Kakteen
Gesamthöhe:
500 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
grau
Blütenfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 656157 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Gras, Gräser, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 14,01334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,39*
€ 68,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,76*
€ 60,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,04*
€ 50,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.