Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calatheapflanze, VE 2 Stk, im Paperpot mit Kies, Höhe ca. 450 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Calatheapflanze
Calatheapflanze
Calatheapflanze
Artikel-Nr.:
     103-656171
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     656171KK
EAN/GTIN:
     4064118887874
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Calatheapflanze, VE 2 Stk, im Paperpot mit Kies, Höhe ca. 450 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Calatheapflanze als immergrüner Blickfang! An dieser Calatheapflanze im Paperpot werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diesen Eyecatcher zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - sowohl in Ihrem Empfangsbereich als auch im Konferenzraum oder Büro. Im 2er-Set.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
450 mm
Behältnis:
Paperpot
Behälterfarbe:
braun
Behälterhöhe:
120 mm
Durchmesser Behältnis:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, kunstbaum calathea, 656171 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 22,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,80*
€ 71,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,60*
€ 68,54
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,98*
€ 65,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,31*
€ 61,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,09*
€ 52,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.