| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-656206 Herst.-Nr.: 3321108-53 EAN/GTIN: 4064118075684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sanseveria grüngelb, Höhe ca. 900 mm, im Kunststofftopf mit Erde.
Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.
Faszinierender Eyecatcher in hochwertiger Ausführung! Diese besonders schön und detailreich gearbeitete Sanseveria-Pflanzen bestechen durch ihre zeitlose Eleganz. Liebevoll von der Natur inspiriert und hochwertig gearbeitet wird dieser immergrüne Blickfang aus Kunststoff zu einem Highlight in Ihrem Ambiente. Langlebig, pflegeleicht und variantenreich einsetzbar wird sie mit Sicherheit vielfach begeistern - in Ihrem Empfangsbereich, Konferenzraum oder Büro. Die Pflanzen präsentieren sich im formschönen Topf aus Kunststoff und sind gleich einsatzbereit oder können durch zu Ihrem Ambiente passende Übertöpfe ergänzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Palmen/Zierpflanzen | Gesamthöhe: | 900 mm | Behältnis: | Kunststofftopf | Behälterfarbe: | schwarz | Behälterhöhe: | 165 mm | Durchmesser Behältnis: | 175 mm | Blütenfarbe: | gelbgrün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bäume, 656206 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |