Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenpflanze, im Kunststofftopf mit Erde, Höhe ca. 2400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bananenpflanze
Bananenpflanze
Artikel-Nr.:
     103-656211
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3321114-50
EAN/GTIN:
     4064118075738
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Bananenpflanze, im Kunststofftopf mit Erde, Höhe ca. 2400 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Faszinierender Eyecatcher in hochwertiger Ausführung! Diese besonders schön und detailreich gearbeitete Bananenpflanze besticht durch ihre zeitlose Eleganz. Liebevoll von der Natur inspiriert und hochwertig gearbeitet wird dieser immergrüne Blickfang aus Kunststoff zu einem Highlight in Ihrem Ambiente. Langlebig, pflegeleicht und variantenreich einsetzbar wird sie mit Sicherheit vielfach begeistern - in Ihrem Empfangsbereich, Konferenzraum oder Büro. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
2400 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
230 mm
Durchmesser Behältnis:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656211 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,12*
€ 297,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.