| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-656214 Herst.-Nr.: 3321117-50 EAN/GTIN: 4064118075752 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strelitzia nicolai, im Kunststofftopf mit Erde, Höhe ca. 1600 mm.
Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.
Ein trendiger Blickfang! An dieser zeitlos schönen Strelitzia nicolai werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Strelitzia nicolai-Nachbildung im Kunststofftopf zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob in Ihrem Eingangsbereich, Arbeitszimmer oder Konferenzraum. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Palmen/Zierpflanzen | Gesamthöhe: | 1600 mm | Behältnis: | Kunststofftopf | Behälterfarbe: | schwarz | Behälterhöhe: | 130 mm | Durchmesser Behältnis: | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bäume, baum strelitzie, 656214 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |