Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassercanna, im Kunststofftopf mit Erde, Höhe ca. 1400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wassercanna
Wassercanna
Artikel-Nr.:
     103-656215
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3321120-50
EAN/GTIN:
     4064118075776
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Wassercanna, im Kunststofftopf mit Erde, Höhe ca. 1400 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Ein trendiger Blickfang! An dieser zeitlos schönen Wassercanna werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Wassercanna-Nachbildung im Kunststofftopf zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob in Ihrem Eingangsbereich, Arbeitszimmer oder Konferenzraum. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
1400 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
130 mm
Durchmesser Behältnis:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, kunstbaum 140 cm, 656215 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.