| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-656216 Herst.-Nr.: 3321122-50 EAN/GTIN: 4064118075790 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wassercanna, im Kunststofftopf mit Erde, Höhe ca. 2100 mm.
Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.
Ein trendiger Blickfang! An dieser zeitlos schönen Wassercanna werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Wassercanna-Nachbildung im Kunststofftopf zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob in Ihrem Eingangsbereich, Arbeitszimmer oder Konferenzraum. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Palmen/Zierpflanzen | Gesamthöhe: | 2100 mm | Behältnis: | Kunststofftopf | Behälterfarbe: | schwarz | Behälterhöhe: | 150 mm | Durchmesser Behältnis: | 170 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bäume, 656216 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |