Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ficus umbellata, im Kunststofftopf, Höhe 1750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ficus umbellata
Ficus umbellata
Artikel-Nr.:
     103-656231
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3321152-50
EAN/GTIN:
     4064118079491
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze ficus
Ficus umbellata, im Kunststofftopf, Höhe 1750 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Ficus umbellata als trendiger Blickfang! An dieser Pflanzen-Nachbildung werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diesen Eyecatcher im Topf zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob in Ihrem Eingangsbereich, Arbeitszimmer oder Konferenzraum. Die Pflanze präsentiert sich im Topf aus Kunststoff und kann durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
1750 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
140 mm
Durchmesser Behältnis:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 656231 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.