Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonsai Myrte, HxB ca. 400 x 400 mm, in Kunststoffschale.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonsai Myrte
Bonsai Myrte
Artikel-Nr.:
     103-656241
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3321175-50
EAN/GTIN:
     4064118075875
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bonsai baum
Bonsai Myrte, HxB ca. 400 x 400 mm, in Kunststoffschale.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Ein trendiger Blickfang! An diesem zeitlos schönen Bonsai Myrte werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Bonsai-Nachbildung in einer Kunststoffschale zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob auf Ihrem Schreibtisch, auf Ihrem Empfangstresen oder als Fenster-Deko.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bonsais
Gesamthöhe:
400 mm
Behältnis:
Kunststoffschale
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
60 mm
Behälterlänge:
150 mm
Behälterbreite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656241 49, Bonsai, Bonsais, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.