Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonsai Myrte, Höhe ca. 850 mm, in Kunststoffschale.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonsai Myrte
Bonsai Myrte
Artikel-Nr.:
     103-656243
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3321177-50
EAN/GTIN:
     4064118075899
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bonsai baum
Bonsai Myrte, Höhe ca. 850 mm, in Kunststoffschale.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Ein trendiger Blickfang! An diesem zeitlos schönen Bonsai Myrte werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Bonsai-Nachbildung in einer Kunststoffschale zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - ob auf Ihrem Schreibtisch, auf Ihrem Empfangstresen oder als Fenster-Deko.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bonsais
Gesamthöhe:
850 mm
Behältnis:
Kunststoffschale
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
80 mm
Behälterlänge:
220 mm
Behälterbreite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 656243 49, Bonsai, Bonsais, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.