Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yucca, Höhe ca. 2500 mm, im Kunststofftopf mit Erde.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yucca
Yucca
Artikel-Nr.:
     103-656274
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3321361-50
EAN/GTIN:
     4064118074083
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze yucca
Yucca, Höhe ca. 2500 mm, im Kunststofftopf mit Erde.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Traumhaft schön präsentiert sich diese prächtige Yucca! Liebevoll der Natur nachempfunden ist diese Yucca-Nachbildung nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Ob in Ihrem Eingangsbereich oder in Ihren Geschäftsräumen - die Yucca-Pflanze ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie und Ihre Besucher stets aufs Neue begeistern. Die Pflanze präsentiert sich im Kunststofftopf und kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
2500 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
220 mm
Durchmesser Behältnis:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 656274 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,80*
€ 438,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,12*
€ 434,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.