| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-656276 Herst.-Nr.: 656276KK EAN/GTIN: 4064118879879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rosmarin, VE 6 Stk, Höhe 300 mm, im Kunststofftopf mit Moos.
Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.
6er-Set Deko-Kräuter als immergrüner Blickfang! An diesen Rosmarinpflanzen im Topf werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diesen Eyecatcher zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - sowohl in Ihrem Fenster, im Empfangsbereich oder als Tischdeko. Die Pflanzen präsentieren sich im Kunststofftopf und können so bei Bedarf durch zu Ihrem Ambiente passenden Übertöpfe ergänzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Palmen/Zierpflanzen | Gesamthöhe: | 300 mm | Behältnis: | Kunststofftopf | Behälterfarbe: | schwarz | Behälterhöhe: | 90 mm | Durchmesser Behältnis: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bäume, 656276 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |