Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splitphilodendron, Höhe ca. 750 mm, im Kunststofftopf mit Erde.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splitphilodendron
Splitphilodendron
Artikel-Nr.:
     103-656284
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3321450-50
EAN/GTIN:
     4064118076070
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Splitphilodendron, Höhe ca. 750 mm, im Kunststofftopf mit Erde.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Traumhaft schön präsentiert sich dieser prächtige Splitphilodendron! Liebevoll der Natur nachempfunden ist diese Splitphilodendron-Nachbildung nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Ob in Ihrem Eingangsbereich oder in Ihren Geschäftsräumen - der Splitphilodendron ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie und Ihre Besucher stets aufs Neue begeistern. Die Pflanze präsentiert sich im Kunststofftopf und kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
750 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
130 mm
Durchmesser Behältnis:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656284 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.