| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-656286 Herst.-Nr.: 3321452-50 EAN/GTIN: 4064118076087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Splitphilodendron auf Mooskugel, Ø 280 mm, HxB 800 x 1200 mm, mit Hängedraht.
Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.
Traumhaft schön präsentiert sich dieser einzigartige Splitphilodendron als Hänge-Arrangement! Liebevoll der Natur nachempfunden ist diese Splitphilodendron-Nachbildung nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Ob in Ihrem Eingangsbereich oder in Ihren Geschäftsräumen - der Splitphilodendron ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie und Ihre Besucher stets aufs Neue begeistern. Die Pflanze auf der Mooskugel wird mit Hängedraht geliefert und ist somit gleich einsatzbereit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Sukkulenten/Tischdeko/Hängeampeln | Gesamthöhe: | 800 mm | Durchmesser Behältnis: | 280 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bäume, gasper baum, 656286 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Tischdeko, Tischdekoration, Tischdekorationen, Zierpflanze, Zierpflanzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |