Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsbaumkugel auf Naturstamm, im Kunststofftopf, Ø 720 mm, Höhe 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsbaumkugel auf Naturstamm
Buchsbaumkugel auf Naturstamm
Artikel-Nr.:
     103-656295
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3321612-50
EAN/GTIN:
     4064118075585
Suchbegriffe:
Künstlicher Buchsbaum
künstlicher buchsbaum
Buchsbaumkugel auf Naturstamm, im Kunststofftopf, Ø 720 mm, Höhe 800 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Traumhaft schön präsentiert sich dieser prächtige Buchsbaum in Kugelform! Liebevoll der Natur nachempfunden ist diese Buchsbaum-Nachbildung nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Ob in Ihrem Eingangsbereich oder in Ihren Geschäftsräumen - die Buchsbaumkugel ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie und Ihre Besucher stets aufs Neue begeistern. Die Pflanze präsentiert sich im Kunststofftopf und kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
800 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
160 mm
Durchmesser Behältnis:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: 656295 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanze, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,06*
€ 352,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,27*
€ 344,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.