Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zitronenthymian, VE 3 Stk, im Kunststofftopf, Höhe ca. 240 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zitronenthymian
Zitronenthymian
Zitronenthymian
Artikel-Nr.:
     103-656302
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     656302KK
EAN/GTIN:
     4064118882466
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Zitronenthymian, VE 3 Stk, im Kunststofftopf, Höhe ca. 240 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Deko-Kräuter als langlebiger Blickfang! An diesen Zitronenthymianpflanzen im Topf werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diesen Eyecatcher zu einem Liebling in Ihren Räumlichkeiten - sowohl in Ihrem Fenster, im Empfangsbereich oder als Tischdeko. Die Pflanzen präsentieren sich im Kunststofftopf und können so bei Bedarf durch zu Ihrem Ambiente passenden Übertöpfe ergänzt werden. Im 3er-Set.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
240 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
80 mm
Durchmesser Behältnis:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656302 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kraut, Kräuter, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 39,54*
€ 47,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,98*
€ 45,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,29*
€ 43,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,42*
€ 42,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.