Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sukkulenten auf Stamm, VE 2 Stk, Höhe 300 mm, grüngrau, Kunststofftopf.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sukkulenten auf Stamm
Sukkulenten auf Stamm
Sukkulenten auf Stamm
Artikel-Nr.:
     103-656303
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     656303KK
EAN/GTIN:
     4064118883753
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
Sukkulenten auf Stamm, VE 2 Stk, Höhe 300 mm, grüngrau, Kunststofftopf.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Ein trendiger Blickfang! An diesem Set aus Sukkulenten werden Sie sich mit Sicherheit viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung macht diese Sukkulenten-Nachbildungen zu einem stilvollen Eyecatcher in Ihren Räumlichkeiten. Hängend inszeniert oder elegant an eine Wand angelehnt, Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Pflanzen präsentieren sich im formschönen Kunststofftopf und sind gleich einsatzbereit oder können bei Bedarf durch zu Ihrem Ambiente passenden Übertöpfe ergänzt werden. Im 2er-Set.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sukkulenten/Tischdeko/Hängeampeln
Gesamthöhe:
300 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
110 mm
Durchmesser Behältnis:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: 656303 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Tischdeko, Tischdekoration, Tischdekorationen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,84*
€ 67,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,69*
€ 63,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,87*
€ 61,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,94*
€ 59,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,59*
€ 57,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.