Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Sanseveria, VE 6 Stk, Höhe ca. 270 mm, grüngrau, im Kunststofftopf.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini-Sanseveria
Mini-Sanseveria
Mini-Sanseveria
Artikel-Nr.:
     103-656314
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     656314KK
EAN/GTIN:
     4064118889878
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Mini-Sanseveria, VE 6 Stk, Höhe ca. 270 mm, grüngrau, im Kunststofftopf.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Faszinierender Eyecatcher in hochwertiger Ausführung! Diese besonders schön und detailreich gearbeitete Sanseveria-Pflanzen im 6er-Set bestechen durch ihre zeitlose Eleganz. Liebevoll von der Natur inspiriert und hochwertig gearbeitet wird dieser immergrüne Blickfang aus Kunststoff zu einem Highlight in Ihrem Ambiente. Langlebig, pflegeleicht und variantenreich einsetzbar wird sie mit Sicherheit vielfach begeistern - in Ihrem Empfangsbereich, Konferenzraum oder Büro. Die Pflanzen präsentieren sich im formschönen Topf aus Kunststoff und sind gleich einsatzbereit oder können durch zu Ihrem Ambiente passende Übertöpfe ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sukkulenten/Tischdeko/Hängeampeln
Gesamthöhe:
270 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
80 mm
Durchmesser Behältnis:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656314 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Tischdeko, Tischdekoration, Tischdekorationen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,97834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,79*
€ 39,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,90*
€ 35,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.