Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Croton grüngelb, VE 3 Stk, Höhe 350 mm, im Kunststofftopf.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Croton grüngelb
Croton grüngelb
Croton grüngelb
Artikel-Nr.:
     103-656325
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     656325KK
EAN/GTIN:
     4064118889311
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Croton grüngelb, VE 3 Stk, Höhe 350 mm, im Kunststofftopf.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Crotonpflanze als immergrüner Blickfang! An dieser Blattpflanze im 3er-Set werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diesen Eyecatcher zu einem langlebigen Liebling in Ihren Räumlichkeiten - sowohl in Ihrem Empfangsbereich als auch im Konferenzraum oder Büro. Die Pflanzen präsentieren sich im formschönen Topf aus Kunststoff und können durch zu Ihrem Ambiente passende Übertöpfe ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
350 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
85 mm
Durchmesser Behältnis:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656325 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,49334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.