Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant IP44, Kabellänge 20 m, Kabeltyp H05VV-F3G 1,5 mm².


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Garant IP44
Kabeltrommel Garant IP44
Kabeltrommel Garant IP44
Artikel-Nr.:
     103-657152
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1098530001
EAN/GTIN:
     4007123667529
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel Garant IP44, Kabellänge 20 m, Kabeltyp H05VV-F3G 1,5 mm².

Eignet sich für die vorübergehende und zeitlich begrenzte Verwendung im Freien. 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln. Mit Überhitzungsschutz.

Kabeltrommel mit 20-m-Kabel in Rot. Trommelkörper aus widerstandsfähigem Spezialkunststoff. Verzinktes Tragegestell. Für die vorübergehende und zeitlich begrenzte Verwendung im Freien. Staub- und Spritzwassergeschützt IP44. Kabelbezeichnung: H05VV-F3G1,5. Länge x Breite x Höhe 190 x 250 x 340 mm. Gewicht 3,2 kg.
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
3 Stück
Steckdosentyp:
Schuko
Kabellänge:
20 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G 1,5 mm²
Kabelfarbe:
rot
Schutzart:
IP44
Gehäusematerial:
Spezialkunststoff
Produkttyp:
Kabeltrommeln
Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, Brennenstuhl, 657152 49, Kabeltrommeln, Steckdose, Steckdosen, Stromsteckdose, Stromsteckdosen, Stromverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
€ 8,50*
ab € 32,683*
€ 42,643*
7 Tage
112
€ 5,99*
ab € 32,69*
€ 43,86*
€ 4,90*
ab € 34,01*
€ 45,61*
€ 4,00*
ab € 35,46*
€ 46,60*
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 48,68*
€ 63,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.