Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Verlängerungskabel professionalLINE BREMAXX-PUR IP44, orange, Länge 25 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor-Verlängerungskabel professionalLINE BREMAXX-PUR IP44
Outdoor-Verlängerungskabel professionalLINE BREMAXX-PUR IP44
Outdoor-Verlängerungskabel professionalLINE BREMAXX-PUR IP44
Artikel-Nr.:
     103-657203
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9161250200
EAN/GTIN:
     4007123638352
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung
Outdoor-Verlängerungskabel professionalLINE BREMAXX-PUR IP44, orange, Länge 25 m.

Extrarobuster Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe. UV-beständig mit Knickschutz und Kabelabdichtung. Extrem abriebfest, überrollfest, schnittfest und reißfest. Säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig sowie kältebeständig bis -40 °C. UV-beständig mit Knickschutz und Kabelabdichtung. Extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit.

Das Qualitätskabel BREMAXX® ist extrem abriebfest und überrollfest. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig und kältebeständig bis -40°C. Das Outdoor-Verlängerungskabel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien. Der Stecker und die Kupplung sind UV-beständig und verfügen über einen Knickschutz und eine Kabelabdichtung. Kabelbezeichnung: H07BQ-F 3G1,5. Mantel aus Polyurethan.
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
1 Stück
Ausführung Steckdosenleiste:
Schuko
Kabellänge:
25 m
Kabeltyp:
H07BQ-F3G 1,5 mm²
Höhe:
80 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
orange
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 58,25*
€ 72,01*
€ 8,95*
ab € 57,51*
€ 73,23*
3 Tage
46
€ 8,50*
ab € 59,8897*
€ 73,9597*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 60,51*
€ 74,70*
Lager 103
11
Frei Haus
ab € 79,43*
€ 97,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.