Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Fahrgestell, ESD, Tragfähigkeit 500 kg, Ladehöhe 280 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Fahrgestell
ESD-Fahrgestell
ESD-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-657256
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     657256
EAN/GTIN:
     4054666022582
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
ESD-Fahrgestell, ESD, Tragfähigkeit 500 kg, Ladehöhe 280 mm.

Robuste Stahlkonstruktion mit Fangecken zur Fixierung. Vielseitig einsetzbar, zur Unterstützung eines effizienten Materialflusses. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen und elektrisch leitfähiger Beschichtung.

ESD-Ausführung Für den Transport von Paletten und Behältern. Robuste Stahlkonstruktion, mit elektrisch leitfähiger Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035. Radausstattung, elektrisch leitfähig.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Ladehöhe:
280 mm
Länge:
1245 mm
Breite:
845 mm
Höhe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell, eurokraft pro, 657256 49, Eigenfertigung, ESD-Wagen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Palettenfahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller, Transportwagen, Transportwägen, Wagen für Palettenaufsatzrahmen, Wagen für Palettenaufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,42*
€ 471,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,60*
€ 460,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,72*
€ 455,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,24*
€ 450,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,02*
€ 443,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,17*
€ 388,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.