Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Materialständer, Federriegel-Arretierung, Höhenverstellbereich 720 - 1070 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Materialständer
ESD-Materialständer
ESD-Materialständer
Artikel-Nr.:
     103-657271
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     657271
EAN/GTIN:
     4054666022650
Suchbegriffe:
Federriegel
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
ESD-Materialständer, Federriegel-Arretierung, Höhenverstellbereich 720 - 1070 mm.

Ergonomisch - höhenverstellbar. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen und elektrisch leitfähiger Beschichtung. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen an allen Rollen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.

ESD-Ausführung Für Behälter bis ca. 700 x 500 mm. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035. Radausstattung: 4 Lenkrollen mit Feststellern, Vollgummi, elektrisch leitfähig. Arretierung durch Federriegel.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Plattformlänge:
510 mm
Plattformbreite:
410 mm
Höhenverstellbereich:
720 - 1050 mm
Neigungswinkel:
0° - 40°
Neigung:
in 4 Stufen, je Stufe um 10°
Höhenverstellungsart:
Arretierung durch Federriegel im 30-mm-Raster
Ausführung:
ESD-Ausführung
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, materialwagen eurokraft, materialwagen, materialständer traglast 150kg, eurokraft pro, 657271 49, Bock, Böcke, Eigenfertigung, ESD-Wagen, Fahrtisch, Fahrtische, Rollenbock, Rollenböcke, Ständer, Stützbock, Stützböcke, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,00*
€ 472,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,66*
€ 457,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,75*
€ 435,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.