| |
|
| Artikel-Nr.: 103-657499 Herst.-Nr.: 2114-02-rot-Gr.41 EAN/GTIN: 8435576204200 |
| |
|
| | |
| Berufsschuhe FLYING WING, rot, 1 Paar, Größe 41.
Ölbeständig, antistatisch und metallfrei. Sohle EVA + Gummi. Rutschhemmend und stoßdämpfend. HRO.
Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Mikrofaser-Einsätzen, dreidimensionales Futter, leicht und flexibel. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Wildleder | Größe: | 41 | Farbe: | rot | Norm: | EN ISO 20347:2012 | Eigenschaft: | wasserabweisend | Schutzklasse: | O2 | Rutschhemmungsklasse: | SRC | Produkttyp: | Berufsschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe, DUNLOP, 657499 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,29* | € 78,42* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,89* | € 78,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,02* | € 83,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|