Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuhe FLYING WING, marine, 1 Paar, Größe 44.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuhe FLYING WING
Berufsschuhe FLYING WING
Artikel-Nr.:
     103-657527
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2114-02-marine-Gr.44
EAN/GTIN:
     8435576202640
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuhe FLYING WING, marine, 1 Paar, Größe 44.

Ölbeständig, antistatisch und metallfrei. Sohle EVA + Gummi. Rutschhemmend und stoßdämpfend. HRO.

Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Mikrofaser-Einsätzen, dreidimensionales Futter, leicht und flexibel.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Wildleder
Größe:
44
Farbe:
marine
Norm:
EN ISO 20347:2012
Eigenschaft:
wasserabweisend
Schutzklasse:
O2
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Berufsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe, DUNLOP, 657527 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 56,22*
€ 74,73*
Lager 103
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 74,74*
7 Tage
25
pro Paar
€ 7,90*
ab € 64,03*
€ 82,24*
1 Tag
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 86,60*
7 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,09*
€ 159,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,28*
€ 84,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,89*
€ 80,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,19*
€ 78,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.