Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuhe FLYING WING, marine, 1 Paar, Größe 45.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuhe FLYING WING
Berufsschuhe FLYING WING
Artikel-Nr.:
     103-657528
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2114-02-marine-Gr.45
EAN/GTIN:
     8435576202657
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuhe FLYING WING, marine, 1 Paar, Größe 45.

Ölbeständig, antistatisch und metallfrei. Sohle EVA + Gummi. Rutschhemmend und stoßdämpfend. HRO.

Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Mikrofaser-Einsätzen, dreidimensionales Futter, leicht und flexibel.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Wildleder
Größe:
45
Farbe:
marine
Norm:
EN ISO 20347:2012
Eigenschaft:
wasserabweisend
Schutzklasse:
O2
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Berufsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe, DUNLOP, 657528 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 58,57*
€ 77,42*
Lager 103
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 77,44*
7 Tage
25
pro Paar
€ 7,90*
ab € 64,38*
€ 82,24*
1 Tag
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 86,60*
7 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,57*
€ 162,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,44*
€ 92,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,83*
€ 87,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,29*
€ 70,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.