Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Fassroller, Fahrgestell offen, feuerverzinkt, Innen-Ø 610 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Fassroller
ESD-Fassroller
Artikel-Nr.:
     103-657574
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     657574
EAN/GTIN:
     4054666022629
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Fassroller
ESD-Fassroller, Fahrgestell offen, feuerverzinkt, Innen-Ø 610 mm.

Mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen. Für 200-Liter-Metall- und Kunststofffässer. Unten offenes Fahrgestell.

Robuster, feuerverzinkter Fassroller mit 4 elektrisch leitfähigen Lenkrollen aus Polyamid, mit Rollenlager. Unten offenes Fahrgestell. Tragfähigkeit 250 kg. Rahmen-Innen-Ø 610 mm. Bauhöhe 135 mm. Ladehöhe 100 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Rahmeninnendurchmesser:
610 mm
Ladehöhe:
100 mm
Bauhöhe:
135 mm
Radausstattung:
Lenkrollen
Lenkrollendurchmesser:
80 mm
Radausführung:
Polyamid, leitfähig
Radlagerung:
Rollenlager
Farbe:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fassroller, fassroller 200l, esd fassroller, eurokraft fassroller, eurokraft pro, 657574 49, Eigenfertigung, ESD, ESD-Fahrgestell, ESD-Fahrgestelle, ESD-Fassrolli, ESD-Fassrollis, ESD-Fasstransporter, ESD-Produkt, ESD-Produkte, ESD-Rollrahmen, ESD-Transportroller, ESD-Wagen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassrolli, Fassrollis, Fassrollwagen, Fasstransporter, Roller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.