Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Fassroller, dicht geschweißte Wanne, feuerverzinkt, Innen-Ø 610 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Fassroller
ESD-Fassroller
Artikel-Nr.:
     103-657575
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     657575
EAN/GTIN:
     4054666022636
Suchbegriffe:
ESD-Fassroller
Fassroller
fassroller 200l
esd fassroller
ESD-Fassroller, dicht geschweißte Wanne, feuerverzinkt, Innen-Ø 610 mm.

Mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen. Mit dicht geschweißter Blechwanne. Für 200-Liter-Metall- und Kunststofffässer.

Robuster, feuerverzinkter Fassroller mit 4 elektrisch leitfähigen Lenkrollen aus Polyamid, mit Rollenlager. Mit öldicht verschweißter, geschlossener, feuerverzinkter Blechwanne. Tragfähigkeit 250 kg. Rahmen-Innen-Ø 610 mm. Ladehöhe 100 mm. Randhöhe 80 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Rahmeninnendurchmesser:
610 mm
Ladehöhe:
100 mm
Bauhöhe:
185 mm
Radausstattung:
Lenkrollen
Lenkrollendurchmesser:
80 mm
Radausführung:
Polyamid, leitfähig
Radlagerung:
Rollenlager
Farbe:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: eurokraft fassroller, eurokraft pro, 657575 49, Eigenfertigung, ESD, ESD-Fahrgestell, ESD-Fahrgestelle, ESD-Fassrolli, ESD-Fassrollis, ESD-Fasstransporter, ESD-Produkt, ESD-Produkte, ESD-Transportroller, ESD-Wagen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassrolli, Fassrollis, Fassrollwagen, Fasstransporter, Roller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.