Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Fachböden (VE=2 Stk), Breite x Tiefe x Höhe 780 x 370 x 20 mm, lichtgrau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zusatz-Fachböden (VE=2 Stk)
Zusatz-Fachböden (VE=2 Stk)
Zusatz-Fachböden (VE=2 Stk)
Artikel-Nr.:
     103-658201
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     658201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatz-Fachböden (VE=2 Stk), Breite x Tiefe x Höhe 780 x 370 x 20 mm, lichtgrau.

Zur Ergänzung oder als Ersatz.

Zwei Zusatz-Fachböden aus Stahlblech, lackiert in Lichtgrau RAL 7035. Traglast 50 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
780 mm
Tiefe:
370 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, eurokraft fachboden, eurokraft basic, 658201 49, Einlegeboden, Einlegeböden, Fachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,84*
€ 58,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,60*
€ 54,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,13*
€ 53,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,49*
€ 49,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.