Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox, Volumen 48 l, LxBxH 575 x 385 x 270 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumbox
Aluminiumbox
Artikel-Nr.:
     103-658260
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     658260
EAN/GTIN:
     4061753245083
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox, Volumen 48 l, LxBxH 575 x 385 x 270 mm.

Stabil, robust und leicht. Inklusive Zylinderschlössern. Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung.

Universell einsetzbare Aluminiumbox aus 0,8 mm starkem Aluminium.
Weitere Informationen:
Inhalt:
48 Liter
Material:
Aluminium
Außenlänge:
575 mm
Außenbreite:
385 mm
Außenhöhe:
270 mm
Innenlänge:
550 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
250 mm
Verschlussart:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: alu transportbox, eurokraft basic, 658260 49, Alubehälter, Alu-Behälter, Alubox, Alu-Box, Aluboxen, Alu-Boxen, Alukiste, Alu-Kiste, Alukisten, Alu-Kisten, Aluminium-Behälter, Aluminium-Box, Aluminiumboxen, Aluminium-Boxen, Aluminiumkiste, Aluminium-Kiste, Aluminiumkisten, Aluminium-Kisten, Aluminiumtransportbox, Aluminiumtransportboxen, Aluminium-Transportboxen, Aluminiumtransportkiste, Aluminium-Transportkiste, Aluminiumtransportkisten, Aluminium-Transportkisten, Alutransportbox, Alutransportboxen, Alu-Transportboxen, Alutransportkiste, Alu-Transportkiste, Alutransportkisten, Alu-Transportkisten, Aufbewahrungsbox, Behälter, Box, Boxen, Kiste, Kisten, Lagerbehälter, Leichtmetallbehälter, Transportbox, Transportboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.