Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Paletthubwagen, Lastrollen Tandem, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Paletthubwagen
Edelstahl-Paletthubwagen
Edelstahl-Paletthubwagen
Artikel-Nr.:
     103-658297
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     75-658297-CR006
EAN/GTIN:
     4061753245229
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Edelstahl-Paletthubwagen, Lastrollen Tandem, ab 1 Stk.

Tandem-Lastrollen für schwere Lasten und auf unebenen Böden. Für feuchte Umgebungen geeignet. Einsatz bei hohem Hygienestandard: Lebensmittelproduktion, Reinräume, Chemie- und Pharmabereiche. Einfache Nassreinigung möglich. Tragfähigkeit 2500 kg. Nylon-Lenkräder und -Lastrollen: spurlos und mit hoher chemischer Beständigkeit.

Der robuste Edelstahl-Paletthubwagen ist speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet, perfekt für Branchen mit hohen Hygienestandards wie Lebensmittelproduktion, Molkereien, Chemie- und Pharmabereiche sowie Reinräume. Die Möglichkeit zur einfachen Nassreinigung bietet Hygiene und Sauberkeit. Mit einer Tragfähigkeit von 2500 kg ermöglicht der Hubwagen die zuverlässige Bewegung von Paletten und schweren Lasten. Seine Lenkräder und Lastrollen aus Nylon bieten einen sehr geringen Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit und hinterlassen keine Spuren. Die Tandem-Lastrollen sind ideal für den Transport von schweren Lasten und sind auch auf unebenen Böden vorteilhaft. Für Laufruhe und Wendigkeit ist eine Alternative mit Single-Lastrollen erhältlich.

Nicht geeignet für die Fischindustrie, hierfür bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
153 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Lastschwerpunkt:
580 mm
Länge:
1510 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1210 mm
Tragbreite:
540 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, gabelhubwagen, 658297 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Palettenheber, Palettenhubwägen, Palettenwagen, Palettenwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.556,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,15*
€ 2.098,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.705,82*
€ 2.029,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.688,76*
€ 2.009,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,77*
€ 1.947,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,13*
€ 1.894,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,65*
€ 1.852,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.