Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifrost Grobschmutz, für PE-Stiefelreiniger PREMIUM, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifrost Grobschmutz
Abstreifrost Grobschmutz
Abstreifrost Grobschmutz
Artikel-Nr.:
     103-658584
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11497
EAN/GTIN:
     4052886443200
Suchbegriffe:
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
schuhpoliermaschine
Abstreifrost Grobschmutz, für PE-Stiefelreiniger PREMIUM, verzinkt.

Vorreinigung der Stiefel bei Grobschmutz. Sicherer Stand bei Bodenunebenheiten.

Bei stark verschmutzten Stiefeln können die Sohlen am Abstreifrost vorgereinigt werden, dieser dient auch bei Bodenunebenheiten als sicherer Stand.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: CEMO, 658584 49, Gitterrost, Gitterrostboden, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Schuhrost, Schuhroste, Stahlrost, Stahlroste, Zubehör, Zubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,43*
€ 84,92*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 84,93*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 94,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,69*
€ 96,19*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,40*
€ 113,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.