| |
|
| Artikel-Nr.: 103-659190 Herst.-Nr.: 87600001 EAN/GTIN: 4019364999406 |
| |
|
| | |
| Tisch-/Standventilator FAN1, HxBxT 905 x 310 x 310 mm, 4 Drehzahlstufen, 1 - 14 W, weiß.
In zwei Höhen montierbar, Verlängerungsstange ermöglicht sekundenschnell den Umbau vom Tisch- zum Standventilator. Horizontale 90° und vertikale Oszillation 60° möglich. Vier Geschwindigkeitsstufen, Touch-Bedienung oder über Fernbedienung. Timerfunktion lässt den Ventilator nach bis zu 9 Stunden stoppen oder starten. Vibrationsarmer, dreiblättriger Rotationsflügel. Angenehm leiser Betrieb. Niedriger Energieverbrauch.
Der kraftvolle und energieeffiziente Ventilator nutzt aerodynamische Prinzipien und sorgt mit einem starken und dennoch sanften Luftstrom für eine optimale Zirkulation der Luft im gesamten Raum. Die aerodynamische Konstruktion und Funktionsweise erzeugt einen kraftvollen, gleichmäßigen und weichen Luftstrom, der auch auf größere Entfernungen (bis 8 m) gleichmäßig im Raum verteilt wird. Vertikale und horizontale Achse für eine flexible Ausrichtung des Luftstroms: sowohl eine horizontale 90-Grad-Oszillation als auch eine vertikale 60-Grad-Oszillation sind möglich. Einfache Bedienung durch Touch-Buttons oder über die Fernbedienung (Ein / Aus / vertikale oder horizontale Oszillation / Stufe 1, 2, 3, 4). Für einen sicheren Betrieb sind die Rotorflügel durch engmaschige Schutzgitter abgeschirmt. Leiser Betrieb: durch den besonders leisen Lüftermotor ist ein dezenter Einsatz im Hintergrund möglich. Ganzjährig einsetzbar: als klassischer Ventilator im Sommer - im Winter verteilt er die warme Luft gleichmäßig im Raum, für ein optimales Wohlfühlklima. Kabellänge 1,8 m. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tischventilatoren | Gehäusefarbe: | weiß | Flügelfarbe: | transparent | Anzahl Drehzahlstufen: | 4 | Leistung: | 0,001 - 0,014 kW | Schalldruck LP (-3 m): | 55 dB(A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stand ventilator, IDEAL, 659190 49, Homeoffice, Home office, Schreibtischventilator, Schreibtischventilatoren, Standventilatoren, Tischventilatoren, Ventilator, Ventilatoren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 84,33* | € 107,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 85,31* | € 108,86* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,81* | € 111,01* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,05* | € 113,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,83* | € 134,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|