Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen, Grundmodell, Ladeflächen-LxB 1175 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Etagenwagen
ESD-Etagenwagen
ESD-Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     103-659559
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     659559
EAN/GTIN:
     4061753245830
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen eurokraft
ESD-Etagenwagen, Grundmodell, Ladeflächen-LxB 1175 x 800 mm.

Elektrisch leitfähige Beläge und Rollen verhindern Schäden an sensiblen Geräten. Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung. Vollgummiräder vibrationsdämpfend für empfindliche Bauteile. Leichtgängig und wendig dank Schiebegriff und Lenkrollen.

Der ESD-Etagenwagen eurokraft pro bietet zuverlässigen Schutz vor elektrostatischer Entladung und eignet sich für den sicheren Transport und die Zwischenlagerung empfindlicher Bauteile. Die ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Der Wagen kommt in der Fertigung, Laboren, der Elektronikindustrie oder Lagern zum Einsatz, wo der sichere Umgang mit sensiblen Bauteilen entscheidend ist. Dank der hochwertigen und elektrisch leitfähigen Pulverbeschichtung und der Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech ist der Wagen besonders langlebig. Vollgummiräder, die Vibrationen dämpfen und Erschütterungen minimieren, eignen sich besonders für den Transport empfindlicher Elektronik-Bauteile. Diese Radausstattung ermöglicht den Einsatz auf unebenen Böden, während die Lenkrollen mit Doppelstopp Sicherheit beim Abstellen des Wagens bieten. Passende Etagenböden sind als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1175 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1792 mm
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Bodenplatte:
Stahlblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, eurokraft pro, 659559 49, Eigenfertigung, ESD-Wagen, Etagenwägen, Gitterwagen, Gitterwägen, Kastenstapler, Regalwagen, Regalwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,87*
€ 626,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,40*
€ 600,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,36*
€ 594,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,34*
€ 581,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,90*
€ 569,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,85*
€ 529,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
659567
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.