Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenboden, aus Zinkblech, LxB 1015 x 620 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Etagenboden
ESD-Etagenboden
Artikel-Nr.:
     103-659565
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     659565
EAN/GTIN:
     4061753245861
Suchbegriffe:
eurokraft pro
659565 49
Eigenfertigung
ESD
ESD-Etagenboden, aus Zinkblech, LxB 1015 x 620 mm.

ESD-Ausführung - elektrisch leitfähig.

Aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg.
Weitere Informationen:
Breite:
620 mm
Länge:
1015 mm
Traglast:
50 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.