| |
|
| Artikel-Nr.: 103-659695 Herst.-Nr.: 659695 EAN/GTIN: 8712752111072 |
| |
|
| | |
| Akustik-Deckenplatte, PET-Filz, HxB 600 x 1200 mm, rechteckige Form, dunkelgrau.
Pflegeleichte Filzoberfläche. Absorbiert und reduziert störende Geräusche und sorgt für eine angenehme und bessere Raumakustik. Flexible und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit 4 Farben. Aufhängung bis zu 2 Meter unter der Decke höhenverstellbar. Absorberklasse C, hoch absorbierend, Brandschutzklasse B nach EN 13501-1.
Akustisch wirksame Deckenplatte aus 18 mm dickem Filz. Das Filzmaterial ist nachhaltig, da es aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Inklusive Befestigungsmaterial für abgehängte und feste Zimmerdecken. Die rechteckige Platte kann sowohl waagerecht als auch senkrecht aufgehängt werden. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 600 mm | Gesamtbreite: | 1200 mm | Gesamttiefe: | 18 mm | Wandmaterial: | PET-Filz | Wandfarbe: | dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akustikelemente, Akustikwand, Akustikwände, Deckenabsorber, Deckenelement, Deckenelemente, Deckenpaneel, Deckenpaneele, Deckensegel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schallabsorber, Schalldämmung, Schalldämmungen, Schalldämmwand, Schalldämmwände, Schallschutzwand, Schallschutzwände, Wandabsorber |
| | |
| |