Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Montagewagen, 2 Etagen, Ladeflächen-LxB 1050 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Montagewagen
ESD-Montagewagen
ESD-Montagewagen
Artikel-Nr.:
     103-659802
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     659802
EAN/GTIN:
     4061753245885
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
montagehilfswagen eurokraft
montagehilfswagen
ESD-Montagewagen, 2 Etagen, Ladeflächen-LxB 1050 x 700 mm.

ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Ergonomische Arbeitshöhe zur Bearbeitung sperriger und schwerer Gegenstände. Erhöhter Korrosionsschutz der Ladeflächen dank verzinktem Stahl. Die fest verschweißte Stahlkonstruktion bietet hohe Stabilität und Langlebigkeit. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation.

Der Allrounder für Produktion und Werkstatt. Etagenhöhen 275 / 895 mm. ESD-Ausführung - galvanisch verzinkt. Ladeflächen aus verzinktem Stahlblech. Mit ergonomischem, verschraubtem Rohr-Schiebebügel, verzinkt. Erstklassige Qualität aus eigener Fertigung.

Vermeiden Sie Schäden durch elektrostatische Aufladung in Produktion, Lager, Versand etc.
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
2 Stück
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
verzinkt
Ladeflächenmaterial:
Stahl, verzinkt
Arbeitshöhe:
895 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Etagenhöhen:
275 / 895 mm
Länge:
1195 mm
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: montagewagen 500 kg tragfähigkeit, eurokraft pro, 659802 49, Eigenfertigung, ESD-Tischwagen, ESD-Wagen, Leichte Tischwagen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 573,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,29*
€ 823,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,70*
€ 794,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,02*
€ 786,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,70*
€ 767,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,56*
€ 739,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,54*
€ 682,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.