| |
|
| Artikel-Nr.: 103-659830 Herst.-Nr.: 4-581-136 EAN/GTIN: 7333008003821 |
| |
|
| | |
| Schubladenblock, für höhenverstellbaren Arbeitstisch, 2 x 100 mm, Höhe 325 mm.
Stauraum unter der Tischplatte. Mehr Ordnung auf der Arbeitsfläche. Wertvolle und persönliche Gegenstände, Werkzeuge usw. wegschließen.
Zur direkten Montage unter der Tischplatte. Die Schubladenblöcke sind mit kugelgelagerten Teleskopschienen ausgestattet und 100% ausziehbar. Zentralverschluss. Schrankbreite x -tiefe 385 x 500 mm. Schubladen-Innenbreite x -tiefe 305 x 460 mm. Tragkraft 25 kg pro Schublade. Weitere Informationen: | | Höhe: | 325 mm | Breite: | 385 mm | Tiefe: | 500 mm | Innenbreite: | 305 mm | Innentiefe: | 460 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 659830 49, Schubladenblöcke, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |