Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenderhalterung, für Desinfektionsmittel/Seife, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenderhalterung
Spenderhalterung
Spenderhalterung
Artikel-Nr.:
     103-666914
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     San01
EAN/GTIN:
     0701304769548
Suchbegriffe:
Skipper
666914 49
Desinfektionsstation
Desinfektionsstationen
Spenderhalterung, für Desinfektionsmittel/Seife, schwarz.

Praktische Ergänzung am Pfosten. Geeignet für Desinfektions-/Seifen-/Tuch-Spender.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
90 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
109 mm
Produkttyp:
Halterungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.