Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroschlepper TAKKTOR T1000, Flexkupplung für Corletten®, Akku, Ladegerät.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroschlepper TAKKTOR T1000
Elektroschlepper TAKKTOR T1000
Elektroschlepper TAKKTOR T1000
Artikel-Nr.:
     103-668021
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     668021
EAN/GTIN:
     4054666021813
Suchbegriffe:
eurokraft pro
668021 49
E-Fahrzeug
E-Fahrzeuge
Elektroschlepper TAKKTOR T1000, Flexkupplung für Corletten®, Akku, Ladegerät.

Leichtgängige Lenkung mithilfe eines ergonomischen Sicherheitsdeichselkopfes. Kompakt und wendig. Durch austauschbare Kupplungssysteme für unterschiedliche Anhängertypen einsetzbar. Unterschiedliche Anhängertypen einsetzbar, Kupplung austauschbar.

Stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Wahlweise ausgestattet mit einem Li-Ionen-Wechselakkusystem und einem Ladegerät oder als Basismodell mit optionalem Zubehör. Dadurch ist ein Dauerbetrieb möglich. Gegen Einschalten von Unbefugten gesichert und verfügt über einen Bauchtaster und eine Hupe. Maximal zu befahrende Steigung: 7%. Hinweis: Die Flexkupplungen des T1000 sind ausschließlich für von KAISER+KRAFT getestet und geprüfte Rollbehälter und Corletten® vorgesehen. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch führt zum Ausschluss der Gewährleistung gemäß DGUV 208-057. Geprüfte Corletten® finden Sie auf dieser Seite unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
101.8 kg
Zugkraft:
1000 kg
Höhe:
1060 mm
Gesamtlänge:
1140 mm
Gesamtbreite:
502 mm
Anhängelast:
1000 kg
Gestellmaterial:
Stahl, farbig beschichtet
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016, zitronengelb RAL 1012
Deichselhöhe:
1060 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.763,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.129,17*
€ 4.913,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.999,13*
€ 4.758,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.959,13*
€ 4.711,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.859,96*
€ 4.593,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.787,59*
€ 4.507,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.763,15*
€ 4.478,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.