Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügel, für Holzrollplatte, ergonomisch geformt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügel
Schiebebügel
Artikel-Nr.:
     103-668143
Herst.-Nr.:
     SBH7248105010M
EAN/GTIN:
     4260633271307
Suchbegriffe:
668143 49
Rollbehälterzubehör
Rollbehälterzubehöre
Schiebebügel
Schiebebügel, für Holzrollplatte, ergonomisch geformt.

Leicht zu montieren, flexibel zu nutzen, gut nachrüstbar. Arbeitssicherheit und Ergonomie. Mehrwert für die viel genutzten Rollplatten.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Bügelhöhe:
970 mm
Für Ladeflächenlänge:
810 mm
Für Breite:
724 mm
Durchmesser:
22 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.