| |
|
| Artikel-Nr.: 103-668201 Herst.-Nr.: A02049 EAN/GTIN: 4024048600783 |
| | |
|
| | |
| Industriereiniger CB 100 Alu, Inhalt 20 l, fettlösend.
VOC- und kennzeichnungsfrei. Basiert auf nachwachsenden Rohstoffen. Mit Anlaufschutz und Alu-Schutzformel.
Gebrauchsfertige Reiniger und Entfetter für die manuelle und maschinelle Anwendung mit natürlicher Fettlösekraft und spezieller Alu-Schutzformel, ohne Lösungsmittel (kennzeichnungsfrei). CB 100 Alu entfernt starke Verschmutzungen, wie z.B. Öle, Spezialfette oder Pasten von Bauteilen oder Werkzeugen. Wachs- und Bitumenrückstände sowie Gummiabrieb können ebenfalls effektiv gelöst werden. Der wässerige Reiniger hinterlässt anschließend einen wirkungsvollen Korrosionsschutz auf den Teilen. Der schaumarme Reiniger hat einen angenehmen Geruch und ist VOC-frei. Er kann daher als Petroleum-Ersatz dienen. Er ist sicher in der Anwendung, da dieser gemäß der CLP-Verordnung kennzeichnungsfrei ist. Einsatzbereich: - zur Vorreinigung von Bauteilen - Anwendung in Produktionsstätten sowie der Wartung und Instandhaltung - Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben Details: - VOC- und kennzeichnungsfrei - Nature Boost: basiert auf nachwachsenden Rohstoffen - Anlaufschutz, Alu-Schutzformel - temporäre Zwischenlagerung möglich, Korrosionsschutz - schaumarm - Konzentrat: gebrauchsfertig (ready-to-use) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Teilereinigung | Ausführung: | Lösung | Inhalt: | 20 Liter | Gewicht: | 20.4 kg | pH-Wert: | 8,6 | Produkttyp: | Industriereiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger, Bio-Circle, 668201 49, Entfetter, Entfettung, Industriereinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsmittel, Teile-Entfettung |
| | |
| |