Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Luftpolsterfolie
>
Artikel
Luftpolsterfolie, 2-lagig, Folienstärke 60 µm, Breite 600 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-674734
Hersteller:
Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
RF60
EAN/GTIN:
4061753104014
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie, 2-lagig, Folienstärke 60 µm, Breite 600 mm.
Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Isolierend und undurchlässig. Polsternd - hält stärksten Belastungen stand.
PE-Luftpolsterfolie für leichte und mittelschwere Güter. Stoßdämpfende Wirkung. Ideal geeignet zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder Kratzern. Noppen-Ø 30 mm. Lieferung auf Rollen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Folie
Länge:
100 m
Breite:
600 mm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Kerndurchmesser:
50 mm
Materialstärke:
60 µm
Eigenschaft:
2-lagig
Noppenart:
Standard
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
luftpolsterfolie 600 mm x 100 lfm 60 µ
,
großnoppen-luftpolsterfolie
,
luftpolsterfolie 60 my
,
674734 49 (RF60)
,
Bläschenfolie
,
Bläschenfolien
,
Bubblewrap
,
Folie
,
Folien
,
Füllmaterial
,
Füllmaterialien
,
Knackfolie
,
Knallfolie
,
Luftpolsterfolien
,
Lupo
,
Lupofolie
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Packmaterial
,
Packmaterialien
,
Schutzfolie
,
Schutzfolien
,
Verpackungsmaterial
,
Verpackungsmaterialien
,
Verpackungsmittel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 29,44*
Lager 114
Frei Haus
ab € 49,95*
€ 69,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verpackungsband, braun, Polypropylen-Folie mit Acrylat-Kleber, 50mm, 66m, 6/VE
Gerlinger
41200395
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen