| |
|
| Artikel-Nr.: 103-675043 Herst.-Nr.: SBV-004.55RU EAN/GTIN: 4260534591313 |
| |
|
| | |
| LEIV Sitzball, Stoffbezug in Canvas-Optik, 500 - 550 mm, rubinrot.
Balldurchmesser ca. 50 - 55 cm, geeignet für Schulkinder und Erwachsene von 130 - 145 cm. Ideal für höhenverstellbare, kindgerechte Schreibtische. Hülle aus robustem und dennoch weichem Möbel-Polyestergewebe. Doppelte Kappnaht = platzfest und sicher. Robust und formstabil. Kann dank eingenähtem Bodenring kaum wegrollen. Cleverer Henkel zum Transportieren mit einer Hand. Innenball aus phthalatfreiem, berstsicherem PVC. YKK-Qualitätsreißverschluss mit verdecktem Schieber. Geeignet bis ca. 120 kg Körpergewicht. Hülle abnehmbar und waschbar.
VLUV LEIV ist der neue Sitzball aus Canvas ähnlichem Stoff. Mit LEIV lassen sich spielend leicht farbliche Akzente im Raum setzen. VLUV schafft in jedem Zuhause oder Büro eine wohlig-warme und weiche Sitzmöglichkeit. Er passt sich hervorragend in jedes Wohn- und Arbeitsambiente ein. Und gesund ist der VLUV auch noch: Unser VLUV wurde vom IGR e.V. (Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.) als Ergonomisches Produkt zertifiziert. Inkl. Ballhülle, Innenball, Double-Action Handpumpe, 2 Verschlüssen, Ventilheber, 2 Pumpenadaptern, Strohhalm, Bedienungsanleitung, Tragetasche aus 100% Baumwolle mit Reißverschluss. Das Set wird unaufgepumpt ausgeliefert und kann mit der beiliegenden Handpumpe oder jeder handelsüblichen PKW-, Schlauchboot- oder Fahrradpumpe aufgepumpt werden. VLUV LEIV in Größe 500 - 550 mm ist die bunte Kugel zum Spielen und gesund Sitzen für jedes Kinder- und Jugendzimmer. Der Canvas ähnliche Polyesterstoff ist robust und atmungsaktiv. Altersübliche Nervosität und Bewegungsdrang können spielend durch Wippen und Rollen über den Ball abgeleitet werden, ohne andere zu stören. Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 500 - 550 mm | Material: | Polyester | Farbe: | rubinrot | Tragfähigkeit: | 120 kg | Produkttyp: | Sitzbälle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VLUV, 675043 49, Fitnesshocker, Fitnessraum, Fitnessräume, Hocker, Sitzbälle, Sitzhocker |
| | |
| |