| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-675129 Herst.-Nr.: SBV-003.75MO EAN/GTIN: 4260534590903 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VEEL Sitzball, Mikrofaser-Kunstleder, 700 - 750 mm, mokka.
Balldurchmesser ca. 70 - 75 cm, geeignet für Körpergrößen von 180 - 200 cm. Zum Arbeiten an höhenverstellbaren Tischen. Hülle aus innovativem, atmungsaktivem Mikrofaser-Kunstleder. Doppelte Kappnaht = platzfest und sicher. Robust und formstabil. Kann dank eingenähtem Bodenring kaum wegrollen. Cleverer Henkel zum Transportieren mit einer Hand. Innenball aus phthalatfreiem, berstsicherem PVC. YKK-Qualitätsreißverschluss mit verdecktem Schieber. Geeignet bis ca. 120 kg Körpergewicht. Hülle abnehmbar und waschbar.
VLUV VEEL ist die innovative, stilvolle Ausführung des VLUV Ballkonzeptes. VLUV schafft in jedem Zuhause oder Büro eine wohlig-warme und weiche Sitzmöglichkeit. Er passt sich hervorragend in jedes Wohn- und Arbeitsambiente ein. Und gesund ist der VLUV auch noch: Unser VLUV wurde vom IGR e.V. (Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.) als Ergonomisches Produkt zertifiziert. Inkl. Ballhülle, Innenball, Double-Action Handpumpe, 2 Verschlüssen, Ventilheber, 2 Pumpenadaptern, Strohhalm, Bedienungsanleitung, Tragetasche aus 100% Baumwolle mit Reißverschluss. Das Set wird unaufgepumpt ausgeliefert und kann mit der beiliegenden Handpumpe oder jeder handelsüblichen PKW-, Schlauchboot- oder Fahrradpumpe aufgepumpt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sitzhöhe: | 700 - 750 mm | Material: | Kunstleder | Farbe: | dunkelbraun | Tragfähigkeit: | 120 kg | Produkttyp: | Sitzbälle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VLUV, 675129 49, Fitnesshocker, Fitnessraum, Fitnessräume, Hocker, Sitzbälle, Sitzhocker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |