Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, wiederaufladbar, AA, 2100 mAh, VE 4 Stk, ab 10 VE.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku, wiederaufladbar
Akku, wiederaufladbar
Artikel-Nr.:
     103-676758
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56816101404
EAN/GTIN:
     4008496931583
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, wiederaufladbar, AA, 2100 mAh, VE 4 Stk, ab 10 VE.

Vorgeladen, einfach aus der Verpackung nehmen und sofort verwenden. Kompatibel mit allen Ladegeräten und Anwendungen. Beinhaltet 21% recyceltes Material.

VARTA Recharge Accu Recycled ist die umweltfreundlichste Produktlinie von VARTA, die jetzt zu 21% aus recyceltem Material besteht. Die Produktlinie kombiniert die Vorteile von geringer Selbstentladung und ''Ready to Use''-Technologie mit hohem nachhaltigem Wert und wird dadurch höchsten Konsumentenansprüchen gerecht.

Bitte beachten Sie: Batterien und Akkus dürfen nicht in den normalen Hausmüll. Diese können Schadstoffe enthalten welche die Umwelt und Ihre Gesundheit belasten können. Gleichzeitig sind aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Nickel, Eisen, Zink oder Mangan enthalten welche wiederverwertet werden. Sie sind daher dazu verpflichtet entsprechende Produkte sachgemäß zu entsorgen. Nach dem Gebrauch der Batterien und Akkus können Sie diese entweder an uns zurücksenden oder in der nächstgelegenen Abgabestelle kostenfrei (z.B. an offiziellen Sammelstellen oder im Handel) zurückgeben.
Weitere Informationen:
Akku-Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Akkukapazität:
2.1 Ah
Spannung:
1,2 V
Höhe:
50.5 mm
Breite:
14.5 mm
Batterie-Baugröße:
AA
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku 2000 mah varta, aa akku, aa akku 2000mah, VARTA, 676758 49, Akku, Akkumulator, Akkus, Batterie, Batterien
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
796
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,465*
€ 1,805*
2 Tage
2264
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,8725*
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,5225*
€ 2,105*
4 Tage
40
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,60*
€ 2,12*
Lager 103
344
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 164,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57680 101 401
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.